SLOKY(スローキー)
ロングビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
25IP
20IP
25IP
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
79394089
品番
BIT50-25IP
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
50
サイズ
25IP
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]