本体

23733 スライド棚付きダストボックス2D クロシオ 79394238 23733 スライド棚付きダストボックス2D クロシオ 79394238 23733 スライド棚付きダストボックス2D クロシオ 79394238 23733 スライド棚付きダストボックス2D クロシオ 79394238 23733 スライド棚付きダストボックス2D クロシオ 79394238

スライド棚付きダストボックス2D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394238 品番 23733
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゴミ箱を隠してすっきり、カウンターとしても使えるスタイリッシュなダストボックスです。
ふた付ペール(19L)2ヶ付ですので、衛生的にゴミを分別できます。
天板下はスライド棚ですので、必要なときに引き出してちょっとした物が置けます。
2杯の引出しは、小物類を細かく整理、分別し収納することができます。
キャスター4ヶ(ストッパー付2ヶ)で移動が簡単にできます。

仕様一部組立 材質プリント紙化粧繊維板、スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、ペール=P.P 質量(kg)約28.5 ブラウン 生産国ベトナム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×87.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×33.5×6(ストッパー付) 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:50×28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする