本体

バタ式キッチンワゴン60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394299 品番 49753
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

バタフライ式ですので、用途に合わせて天板を開閉できます。
天板の角は丸く加工していますので、お子様がいるご家庭も安心です。
上部空間は背面オープン仕様で、両面から収納物を取り出せるのが便利です。
扉収納は、可動棚1枚付。中身を隠せてホコリも防ぎ、食器や保存食などスッキリ収納できます。
シルバー色のシンプルな取手は、つまみやすいように窪みがあります。
キャスターは4ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
背面化粧仕上げですので、置く場所を選ばず、お部屋の間仕切りにもなります。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約13.5 ホワイト 生産国日本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×64.5(41)×68.5 天板寸法(cm)【バタフライ】両開き64.5、片開き52.5、折りたたみ41 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン収納】(上)28×29.5×22、(サイド)26.5×28×59、【扉内】28×26×35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする