本体

21302 スマートワゴン クロシオ 79394317 21302 スマートワゴン クロシオ 79394317 21302 スマートワゴン クロシオ 79394317 21302 スマートワゴン クロシオ 79394317 21302 スマートワゴン クロシオ 79394317

スマートワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394317 品番 21302
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

背面化粧仕上げ。抜群の収納力で、キッチン・ダイニングで大活躍。
上部空間は背面オープン仕様。背面からも収納物を取り出せるのが便利です。
棚板は収納物に合わせて、上部空間か扉内に取り付けができ、収納の幅が広がります。
奥行が32.5cmと浅く、狭いお部屋に置いても圧迫感のない薄型設計です。
キャスター付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
国内工場で丁寧に加工された安心の日本製。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32.5×69 キャスター数4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:56×28(26)×42.5、空間:56×29×14.5 仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約11 ホワイト 生産国日本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする