本体

66653 ブルーム チェスト クロシオ 79394369 66653 ブルーム チェスト クロシオ 79394369 66653 ブルーム チェスト クロシオ 79394369 66653 ブルーム チェスト クロシオ 79394369

ブルーム チェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394369 品番 66653
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

お部屋に合わせやすいシンプルなデザイン。天板の角を丸く加工しているので安心です。
大小2種類の引出し付で衣類や小物収納に便利。抜け落ち防止のストッパー付です。
コンパクトサイズですので圧迫感がなく1人暮らしの方にもオススメです。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 幅(mm)600 質量(kg)約22 ウォールナット 高さ(mm)700 奥行(mm)410 段数4段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)23.5×33.5×9.5(11)、(大3杯)52.5×33.5×9.5(11)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする