本体

25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405 25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405 25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405 25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405 25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405 25217 深型スライドシェルフ クロシオ 79394405

深型スライドシェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394405 品番 25217
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

後ろの棚の本も取り出しやすい前面スライド式。棚の底にローラーが付いているのでスムーズにスライドできます。厚みがしっかりとあり重厚感のある造りです。
可動棚が前列と後列で各4枚付いており、収納物に合わせて棚の高さを変えられます。前後の棚の奥行はコミック本だけでなく、CDやDVDもぴったり収まり無駄なくスッキリ収納できます。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約29 ダークブラウン 生産国ベトナム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×93 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(空間4ヶ所):42.4×14.9×43.4、スライド棚(空間2ヶ所):23×14.9×40.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする