本体

39250 深型スライドシェルフ クロシオ 79394414 39250 深型スライドシェルフ クロシオ 79394414 39250 深型スライドシェルフ クロシオ 79394414 39250 深型スライドシェルフ クロシオ 79394414

深型スライドシェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394414 品番 39250
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

後ろの棚の本も取り出しやすい前面スライド式。棚の底にローラーが付いているのでスムーズにスライドできます。厚みがしっかりとあり重厚感のある造りです。
可動棚が前列と後列で各4枚付いており、収納物に合わせて棚の高さを変えられます。前後の棚の奥行はコミック本だけでなく、CDやDVDもぴったり収まり無駄なくスッキリ収納できます。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約29 ナチュラル 生産国ベトナム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×93 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(空間4ヶ所):42.4×14.9×43.4、スライド棚(空間2ヶ所):23×14.9×40.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする