本体

25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439 25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439 25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439 25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439 25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439 25507 らくらく組立ラックデスク クロシオ 79394439

らくらく組立ラックデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394439 品番 25507
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。ラックの取付方向は、お好みで左右をお選びいただけます。
デスクとラックがひとつになっているので、省スペースで効率良く作業ができます。
天板幅は約120cm、天板厚は約3cmで重厚感があります。
無駄のないシンプルでスタイリッシュなデザインです。

ナチュラル 仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板、スチール(粉体塗装) 幅(mm)1220 質量(kg)約18.5 高さ(mm)1365 奥行(mm)560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122(120)×56×136.5(73.5) 棚板厚さ(mm)約15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1220×560×1365

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする