本体

25504 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394484 25504 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394484 25504 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394484

らくらく組立文庫本棚W600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394484 品番 25504
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。
可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)
奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。
無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約25.5 ホワイト 板厚(mm)約15 生産国マレーシア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする