25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509

本体

25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509
25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509
25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509
25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509
25505 らくらく組立文庫本棚W600 クロシオ 79394509

らくらく組立文庫本棚W600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード79394509品番25505
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。
可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)
奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。
無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約25.5ナチュラル板厚(mm)約15生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする