39409 文庫本棚W600 S クロシオ 79394570

本体

39409 文庫本棚W600 S クロシオ 79394570
39409 文庫本棚W600 S クロシオ 79394570
39409 文庫本棚W600 S クロシオ 79394570

文庫本棚W600 S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード79394570品番39409
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

奥行は本体部分約17cm、地板約22cmと薄型設計ですので、圧迫感がなく、CDやDVD、文庫本などをサイズに合わせて、たっぷり収納できます。可動棚6枚で3.2cmピッチ21ヶ所移動可。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約18ナチュラル生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×22(17)×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)56.5×15.5×86.5、(下段)56.5×15.5(20.5)×86.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする