本体

配線収納デスク フットレスト付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394606 品番 25220
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リモートワークも快適なフットレスト付。タップ収納にもなっており、配線もスッキリ収納できます。
フットレストの角は丸く加工しているので、裸足で足を置いても快適です。
奥行39cmと薄型で、限られたスペースでも圧迫感なく設置できます。
天板にコードを通すスペースがあるので、乱雑になりがちなコード類をすっきりと配線できます。
スライドテーブル付なので、作業のしやすさにも優れています。
2口コンセント付。スマホやタブレットの充電、パソコン使用時に便利です。

ウォールナット 仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板 幅(mm)800 質量(kg)約14 高さ(mm)715 奥行(mm)390 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×390×715 寸法(幅W×奥行D)(cm)スライドテーブル:73.5×30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする