本体

電動昇降デスク メモリー機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394640 品番 17051
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。
お好みの高さ(72〜121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。
ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。
キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。
障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。
2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。
天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。
書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。
天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。
座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。

ホワイト 仕様組立式 材質6mm厚強化ガラス、スチール 幅(mm)1200 質量(kg)38 高さ(mm)720〜1210 奥行(mm)600 電源(V)AC100-240 (50/60Hz) 耐荷重(kg)5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4 昇降範囲(mm)720〜1210 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする