本体

63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728 63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728 63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728 63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728 63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728 63118 天然木自在チェスト6D クロシオ 79394728

天然木自在チェスト6D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79394728 品番 63118
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

縦横自在。スペースや用途に合わせて引出しを入れ替え、「縦置き」または「横置き」をお選びいただけます。
引出しは大小各3杯付で小物から衣類までたっぷり収納できます。
前板の角は丸みを帯びた優しい印象のデザイン。
スチール製の取手は掴みやすく、お部屋のアクセントになります。
引出し前板は木目が美しい天然木。温かみと高級感があります。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製。

仕様完成品 材質前面:天然木・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)565 質量(kg)約17.5 ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)410 段数4段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする