FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ショートエプロン
和エプロンショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395017
品番
FK7183
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
シャンブレー
身幅(cm)
102.5
前中心丈(cm)
35