FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79395096
品番
FK7186
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
91