FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79395105
品番
FK7186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン
色
ワイン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
91