ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79395114 品番FK7187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン

ブラウン サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 素材トロピカル 身幅(cm)105 前中心丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする