FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
バンドカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395157
品番
FB4571U
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ダンガリー風シャツをバンドカラーでスマートに
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
66
バスト(cm)
98
素材
ツイル