FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245 FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245 FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245 FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245 FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245 FK7194 ミドルエプロン FACEMIX 79395245

ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79395245 品番 FK7194
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

細部に配色を利かせたこだわりのデザイン

カーキ×ベージュ サイズフリー 混率(%)ポリエステル65、綿35 素材ツイル 身幅(cm)105 前中心丈(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする