FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395270
品番
FK7196
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
100