FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395315
品番
FK7198
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
身幅(cm)
89
前中心丈(cm)
35