FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスレギュラーカラー七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395385
品番
FB4049L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
素材
ブロード
性別
女性用