FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
襟付き胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395437
品番
FK7202
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ヨーロッパのレストランをイメージしたカジュアルエプロン
色
ブラウン
サイズ
F
混率(%)
綿100
素材
オックス
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
80