FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
剣先蝶タイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79395534
品番
FA9181
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
5×12
素材
ジャガード