FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ミドルエプロン
和エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395577
品番
FK7172
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
シャンブレー
身幅(cm)
105.5
前中心丈(cm)
61.5