FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウン長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79395604
品番
FB4044L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
バスト(cm)
96
素材
ブロード
性別
女性用