FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズレギュラーカラー半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397038
品番
FB5041M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サマーシーズン向けのベーシックシャツ
色
サックス
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
87
バスト(cm)
127
素材
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
45