FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの ボトムス
FACEMIXの オールシーズン ボトムス
メンズスーパーストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397169
品番
FP6032M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れたストレートチノパン
種別
パンツ
色
ベージュ
サイズ
3L
混率(%)
綿68、ポリエステル28、ポリウレタン4
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
97
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
108
素材
ツイル