FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79397230
品番
FK7190
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
85