FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣(上衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397275
品番
FJ0712U
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
FP6711U 作務衣(下衣)とセットアップで
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
67.5
着丈(cm)
79
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
66
素材
ドットエア