3/22より値下げ!現場を応援

メンズベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79397625 品番 FV1013M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

エレガントな雰囲気を醸し出す襟付きベスト
手洗いにて洗濯ができます。

ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)61 バスト(cm)113 素材ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする