FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの ベスト オフィスウェア
レディスベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397677
品番
FV1314L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
エレガントな雰囲気を醸し出す襟付きベスト
手洗いにて洗濯ができます。
色
ブラック
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
バスト(cm)
89
素材
ツイル
性別
女性用