FACEMIX
ユニセックスコックシャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397747
品番
FB4552U
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
素材
ポプリン