FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 調理衣
ユニセックスコックシャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397774
品番
FB4552U
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
75
バスト(cm)
123
素材
ポプリン