FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 調理衣
ユニセックスコックシャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79397799
品番
FB4552U
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
77
バスト(cm)
133
素材
ポプリン