曜日別特売
FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948

FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948
FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948
FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948
FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948
FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79397948

ユニセックスコックシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード79397948品番FB4552U
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイトサイズ4L混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)52袖丈(cm)45着丈(cm)76バスト(cm)128素材ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: レストランのコック
その他業種

もっと大きいサイズの服(6L、7L等)がほしい
サイズが無くて困っている
動けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする