FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79398018 FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79398018 FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79398018 FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79398018 FB4552U ユニセックスコックシャツ FACEMIX 79398018

ユニセックスコックシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79398018 品番 FB4552U
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)46 着丈(cm)75 バスト(cm)123 素材ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
レストランのコック
その他業種

もっと大きいサイズの服(6L、7L等)がほしい
サイズが無くて困っている
動けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする