FJ0709U 作務衣(上衣) FACEMIX 79398070 FJ0709U 作務衣(上衣) FACEMIX 79398070 FJ0709U 作務衣(上衣) FACEMIX 79398070 FJ0709U 作務衣(上衣) FACEMIX 79398070

作務衣(上衣)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79398070 品番 FJ0709U
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

FP6710U 作務衣(下衣)とセットアップで

ワイン サイズM 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)62.5 着丈(cm)75 バスト(cm)120 裄丈(cm)62 素材ハニカム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする