FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣(上衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79398097
品番
FJ0709U
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
FP6710U 作務衣(下衣)とセットアップで
色
ワイン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
70
着丈(cm)
80
バスト(cm)
135
裄丈(cm)
67
素材
ハニカム