FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79398325
品番
FK7188
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
グレー×ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
前丈(cm)
73
素材
シャンブレー
身幅(cm)
86