FACEMIX
FACEMIXの 服飾小物
FACEMIXの ネクタイ・スカーフ
ネクタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79398614
品番
FA9214
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
F
幅(cm)
8.5
混率(%)
ポリエステル100
全長(cm)
144〜145
素材
ジャガード