FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズボタンダウン長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79398745
品番
FB5049M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
バスト(cm)
112
素材
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
40.5