バンドカラー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79399996 品番 FB4567U
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

細目のバンドカラーでシャープな印象に

ブルー サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 バスト(cm)106 素材オックスフォード ネック(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする