FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの シャツ・ブラウス オフィスウェア
バンドカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
79400039
品番
FB4567U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
細目のバンドカラーでシャープな印象に
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
バスト(cm)
126
素材
オックスフォード
ネック(cm)
44.5