メンズレギュラーカラー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79400355 品番 FB5040M
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタンダードなスタイルのベーシックシャツ

サックス サイズL 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 バスト(cm)112 素材ブロード 性別男性用 ネック(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする