FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79400888
品番
FK7203
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タフな印象のヴィンテージ風コットンエプロン
色
ベージュ
サイズ
F
混率(%)
綿100
素材
オックス
身幅(cm)
56
前中心丈(cm)
86