AB21シリーズ マルチレックスバルブ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/8 定格電圧(V)AC110 オリフィス径(Φmm)3 注文コード79400912 品番AB21-01-3-AC110V
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,792
販売価格(税別)
2,538
この商品は接続口径・定格電圧・オリフィス径など170種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 接続口径(Rc)1/8 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)3 リード線長さ(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79401086
2024-06-10
用途:
自動散水機の水制御に利用
教育・研究機関

動作が確実で便利に使わせていただいています。
仕事場でも、実験装置の一部に使用しています。

対象商品:
79402172
2021-09-27
用途:
鉢物の自動散水(装置)に

目的達成。これで数日お出かけしても”勝手に散水”してくれるので留守中にしおれることも無く助かりました。

対象商品:
79401506
2020-11-25
用途:
湯煎機の電磁弁交換
国際ホテル宇部 様 (サービス業)

使用してい物が経年劣化により水が完全に止まらなくなり交換問題無く止まり、使用できました。価格も安く満足してます。

対象商品:
79402416
2020-06-06
用途:
潅水装置の給水
不動産業

現物を見た時にしまった小さすぎると思ったが、園芸用潅水はあまり急激な給水は不要で、タイマーとの組み合わせで時間調整すれば、小規模ならちょうど良いバルブ内径です。

1人が参考にしています
対象商品:
79402172
2020-12-11
用途:
印刷機械の部品交換
有限会社 三陽美術 様

純正部品の代替え品で使用しています。純正品と遜色ないです

対象商品:
79401576
2020-05-31
用途:
製氷機の修理
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安くて性能が良い。耐久性はこれから検証ですが期待したいです。

対象商品:
79402172
2019-10-04
用途:
機械の修理
医療・福祉・介護関連業

「型番」がしっかり有っていたので、簡単に交換できました。

対象商品:
79401314
2019-02-11
用途:
エアーホーン用
製造業

エアーホーン用に購入しましたが最高作動圧力差の事を考えずに購入してしまった為に作動しませんでした

エアー圧力を無しにして作動させた所きちんと作動するので物は良いものだと思います

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする