FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79400915
品番
FK7204
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
レザー風の配色でカジュアルさ際立つデニム調エプロン
色
ネイビー×オレンジ
サイズ
F
混率(%)
綿80、ポリエステル20
素材
ツイル
身幅(cm)
65
前中心丈(cm)
69