FACEMIX
FACEMIXの ワーキングウェア
FACEMIXの ボトムス
FACEMIXの オールシーズン ボトムス
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79400940
品番
FP6031M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタンダードなスタイル、カラーをご用意
種別
パンツ
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
93フリー
ウエスト(cm)
73
股上(cm)
21.5
ヒップ(cm)
96
素材
ツイル